大科電器
ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。
大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ
防水型
材質
シリコンゴム・ブレード(絶縁)
幅(mm)
15
厚さ(mm)
3
電源(V)
AC100(片側2本圧着端子付)
最高操作温度(℃)
200
注意
※電圧調整器または温度調節器をご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電熱容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76284828
-
1本(3m)
180
¥
52,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284837
-
1本(5m)
5
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284846
-
1本(7m)
420
¥
90,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284855
-
1本(10m)
600
¥
121,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284864
-
1本(1.5m)
90
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください