コルク栓 圧搾

コルク栓 圧搾 - TGK(東京硝子器械)
材質コルク内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下径(Φmm)
上径(Φmm)
高さ(mm)
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76284889-39422414
500
495
545(税込)
3日以内出荷
返品不可
76284898-42452715
700
693
762(税込)
3日以内出荷
返品不可
76284907-44482716
900
891
980(税込)
3日以内出荷
返品不可
76284916-46512717
1,300
1,287
1,416(税込)
3日以内出荷
返品不可
76284925-48542818
1,400
1,386
1,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
76284934-51573019
1,600
1,584
1,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
76284943-54603020
1,800
1,782
1,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする