曜日別特売

食品塩分計

食品塩分計 - TOKO(東興化学研究所)

適塩調整に最適なNaメーターです。
ナトリウムの濃度をセンサーでピタリとキャッチ、メーターに%単位で液晶表示します。
最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。
校正データの印字が可能で、機器の管理記録ができます。GLP、HACCPに対応しています。
汁類はもちろん、かまぼこ・ハムなどの固形物の食塩量も手軽に測定できます。

測定範囲0.0001~10Na%(W/V)温度測定範囲(℃)0~60温度補償自動デジタル出力RS232C 準拠電源DC3V(単3アルカリ電池2個)、DC5V ACアダプター外形寸法(mm):77×172×40H付属品電極NCE90W、電極スタンド、Na標準液、洗浄液純水、トリス試薬、データ収集ソフト、通信ケーブル(RS232C)、アナログ出力ケーブル、ACアダプター、単3電池、取扱説明書仕様●最小表示 Na:標準液の組合わせ/1~10/0.1~1/0.01~0.1=0.0001%●最小表示 温度(℃):0.1●再現性(本体):0.5%FS±1digit内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76289929TS-999i
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする