防水リボンヒーター

防水リボンヒーター - 東京技術研究所

発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。
耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。
リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。

材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面ブロック・平行線1m付内容量1本
注意
※電圧調整器や温度調節器を併用しないと、安全上問題が生じる可能性があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
電熱容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76290446CRW-44200
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76290394CRW-1-50
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76290403CRW-2-100
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76290419CRW-3-150
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76290428CRW-5-250
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76290437CRW-7.5-375
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76290394CRW-102937155603-60-68-01CRW-1 防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械) 02937155防水リボンヒーターTGK(東京硝子器械)1個
7,990
税込8,789
注文コードが変更になりました
76290403CRW-202937164603-60-68-02CRW-2 防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械) 02937164防水リボンヒーターTGK(東京硝子器械)1個
11,500
税込12,650
注文コードが変更になりました
76290419CRW-302937173603-60-68-03CRW-3 防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械) 02937173防水リボンヒーターTGK(東京硝子器械)1個
14,600
税込16,060
注文コードが変更になりました
76290428CRW-502937182603-60-68-04CRW-5 防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械) 02937182防水リボンヒーターTGK(東京硝子器械)1個
17,900
税込19,690
注文コードが変更になりました
76290437CRW-7.502937191603-60-68-05CRW-7.5 防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械) 02937191防水リボンヒーターTGK(東京硝子器械)1個
28,900
税込31,790
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする