パイプ用マントルヒーター

パイプ用マントルヒーター - 東京技術研究所
形状ファスナー留め仕様外径:内径+(保温厚(t)×2)電源(V)AC100(コンセント付)耐熱温度(℃)400内容量1台
注意
※電圧調整器をご使用ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
電熱容量(W)
保温厚
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76290979P-2330015015mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
14,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
76291128P-10220040030mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
24,500
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
76290954P-2110010015mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76290963P-2220012015mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76290988P-2550020015mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
76290997P-3110010015mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291006P-3220015015mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291015P-3330020015mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291024P-3550025015mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291033P-5110025025mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291049P-5220025025mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291058P-5330030025mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291067P-5550035025mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291076P-7110030025mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291085P-7220030025mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291094P-7330035025mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291103P-7550040025mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291119P-10110035030mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291137P-10330045030mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291146P-10550050030mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76290954P-2102936753603-60-65-01P-21 マントルヒーター P 20Φ×100L TGK(東京硝子器械) 02936753マントルヒーター P 20Φ×100LTGK(東京硝子器械)1個
8,990
税込9,889
注文コードが変更になりました
76290963P-2202936762603-60-65-02P-22 マントルヒーター P 20Φ×200L TGK(東京硝子器械) 02936762マントルヒーター P 20Φ×200LTGK(東京硝子器械)1個
11,600
税込12,760
注文コードが変更になりました
76290988P-2502936787603-60-65-04P-25 マントルヒーター P 20Φ×500L TGK(東京硝子器械) 02936787マントルヒーター P 20Φ×500LTGK(東京硝子器械)1個
19,700
税込21,670
注文コードが変更になりました
76290997P-310293683230Φ×100LP-31 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02936832パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
9,990
税込10,989
注文コードが変更になりました
76291006P-320293684130Φ×200LP-32 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02936841パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
12,900
税込14,190
注文コードが変更になりました
76291015P-330293685730Φ×300LP-33 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02936857パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
15,900
税込17,490
注文コードが変更になりました
76291024P-350293686630Φ×500LP-35 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02936866パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
21,900
税込24,090
注文コードが変更になりました
76291033P-510293691150Φ×100LP-51 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02936911パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
13,400
税込14,740
注文コードが変更になりました
76291049P-520293692750Φ×200LP-52 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02936927パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
17,500
欠品中
税込19,250
注文コードが変更になりました
76291058P-530293693650Φ×300LP-53 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02936936パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
21,500
税込23,650
注文コードが変更になりました
76291067P-550293694550Φ×500LP-55 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02936945パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
29,600
税込32,560
注文コードが変更になりました
76291076P-710293699775Φ×100LP-71 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02936997パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
16,100
税込17,710
注文コードが変更になりました
76291085P-720293700675Φ×200LP-72 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02937006パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
21,000
税込23,100
注文コードが変更になりました
76291094P-730293701575Φ×300LP-73 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02937015パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
25,900
税込28,490
注文コードが変更になりました
76291103P-750293702475Φ×500LP-75 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02937024パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
35,900
税込39,490
注文コードが変更になりました
76291119P-10102937076100Φ×100LP-101 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02937076パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
18,700
税込20,570
注文コードが変更になりました
76291137P-10302937094100Φ×300LP-103 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02937094パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
29,900
税込32,890
注文コードが変更になりました
76291146P-10502937103100Φ×500LP-105 パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 02937103パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)1個
41,900
税込46,090
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする