リボンヒーター 300W 差込

リボンヒーター 300W 差込 - 東京技術研究所

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
広い面積をカバーする布ヒーターもあります。
ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。

電熱容量(W)300電源(V)AC100耐熱温度(℃)400内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76291399R-13153000コンセント付20
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76291356R-13111000コンセント付20
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291374R-13132000コンセント付20
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291365R-13121500コンセント付20
8,650
取扱い終了
返品不可
76291383R-13142500コンセント付20
12,100
取扱い終了
返品不可
76291706R-13211000コンセント付25
6,900
取扱い終了
返品不可
76291715R-13221500コンセント付25
8,650
取扱い終了
返品不可
76291724R-13232000コンセント付25
10,350
取扱い終了
返品不可
76291733R-13242500コンセント付25
12,100
取扱い終了
返品不可
76291749R-13253000コンセント付25
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76291356R-131102937566603-60-81-21R-1311 フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所 02937566フレキシブルリボンヒーター 差込東京技術研究所1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
76291374R-131302937584603-60-81-23R-1313 フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所 02937584フレキシブルリボンヒーター 差込東京技術研究所1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする