リボンヒーター 400W 差込

リボンヒーター 400W 差込 - 東京技術研究所

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
広い面積をカバーする布ヒーターもあります。
ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。

電源(V)AC100タイプコンセント付電熱容量(W)400耐熱温度(℃)400内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
長さ(mm)
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76291426R-1413400200020コンセント付
11,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76291444R-1415400300020コンセント付
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76291408R-1411400100020コンセント付
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291417R-1412400150020コンセント付
9,750
取扱い終了
返品不可
76291435R-1414400250020コンセント付
13,650
取扱い終了
返品不可
76291758R-1421400100025コンセント付
7,800
取扱い終了
返品不可
76291767R-1422400150025コンセント付
9,750
取扱い終了
返品不可
76291776R-1423400200025コンセント付
11,700
取扱い終了
返品不可
76291785R-1424400250025コンセント付
13,650
取扱い終了
返品不可
76291794R-1425400300025コンセント付
15,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76291408R-141102937611603-60-81-26R-1411 フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所 02937611フレキシブルリボンヒーター 差込東京技術研究所1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする