リボンヒーター 500W 差込

リボンヒーター 500W 差込 - 東京技術研究所

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
広い面積をカバーする布ヒーターもあります。
ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。

電熱容量(W)500電源(V)AC100耐熱温度(℃)400内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76291496R-15153000コンセント付20
17,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76291453R-15111000コンセント付20
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291478R-15132000コンセント付20
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76291469R-15121500コンセント付20
11,000
取扱い終了
返品不可
76291487R-15142500コンセント付20
15,500
取扱い終了
返品不可
76291803R-15211000コンセント付25
8,800
取扱い終了
返品不可
76291819R-15221500コンセント付25
11,000
取扱い終了
返品不可
76291828R-15232000コンセント付25
13,200
取扱い終了
返品不可
76291837R-15242500コンセント付25
15,500
取扱い終了
返品不可
76291846R-15253000コンセント付25
17,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76291453R-151102937663603-60-81-31R-1511 フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所 02937663フレキシブルリボンヒーター 差込東京技術研究所1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
76291478R-151302937681603-60-81-33R-1513 フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所 02937681フレキシブルリボンヒーター 差込東京技術研究所1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする