スーパーリボンヒーター

スーパーリボンヒーター - 東京技術研究所

新素材でありながら低価格を実現。
従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。
シロキサンガスの発生がありません。
外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。
絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。

材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
電熱容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76291855FR-201020100097
7,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
76291864FR-2015201500137
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76291873FR-2020202000211
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76291889FR-301030100097
8,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
76291898FR-3015301500137
11,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76291907FR-3020302000211
14,900
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
76291916FR-5010501000103
9,600
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
76291925FR-5015501500143
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76291934FR-5020502000217
16,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする