チューブカバーヒーター

チューブカバーヒーター - 東京技術研究所

リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。
固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。
サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。
RoHS対応品です。

材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
電熱容量(W)
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76291943SRX-6.35-055001006.35(1/4)
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
76291959SRX-6.35-1010001006.35(1/4)
32,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
76291968SRX-6.35-1515001706.35(1/4)
37,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76291977SRX-6.35-2020002106.35(1/4)
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76291986SRX-6.35-2525002806.35(1/4)
47,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76291995SRX-9.52-055001009.52(3/8)
29,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76292004SRX-9.52-1010001009.52(3/8)
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76292013SRX-9.52-1515001709.52(3/8)
39,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76292029SRX-9.52-2020002109.52(3/8)
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76292038SRX-9.52-2525002809.52(3/8)
49,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76292047SRX-12.7-0550010012.7(1/2)
31,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76292056SRX-12.7-10100010012.7(1/2)
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76292065SRX-12.7-15150017012.7(1/2)
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76292074SRX-12.7-20200021012.7(1/2)
46,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする