防水コードヒーター

防水コードヒーター - 東京技術研究所

発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。
耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。
ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。
リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適しています。

直径(Φmm)2.5最高使用温度(℃)180(常用)耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線両面リード線 1m付き材質シリコンゴム電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)100以上(水中60分後 DC500メガー)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
電熱容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76292573CRX-44120
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
76292528CRX-05-15
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76292537CRX-1-30
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76292546CRX-2-60
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76292555CRX-3-90
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76292564CRX-5-150
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76292528CRX-0502937207-CRX-05 防水コードヒーター TGK(東京硝子器械) 02937207防水コードヒーターTGK(東京硝子器械)1個
3,990
税込4,389
注文コードが変更になりました
76292537CRX-102937216-CRX-1 防水コードヒーター TGK(東京硝子器械) 02937216防水コードヒーターTGK(東京硝子器械)1個
4,990
税込5,489
注文コードが変更になりました
76292546CRX-202937225-CRX-2 防水コードヒーター TGK(東京硝子器械) 02937225防水コードヒーターTGK(東京硝子器械)1個
6,990
税込7,689
注文コードが変更になりました
76292555CRX-302937234-CRX-3 防水コードヒーター TGK(東京硝子器械) 02937234防水コードヒーターTGK(東京硝子器械)1個
9,490
税込10,439
注文コードが変更になりました
76292564CRX-502937243-CRX-5 防水コードヒーター TGK(東京硝子器械) 02937243防水コードヒーターTGK(東京硝子器械)1個
11,900
税込13,090
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする