ディープウェルプレート

ディープウェルプレート - TGK(東京硝子器械)

サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。

内容量1箱(4個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
滅菌
材質
使用温度範囲(℃)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7629521503105002.2未滅菌ポリプロピレン(PP)-80~オートクレーブ(121、20分)角型
2,500
2,490
2,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
7629522403105102.2滅菌済ポリプロピレン(PP)-80~オートクレーブ(121、20分)角型
3,200
3,190
3,509(税込)
6日以内出荷
返品不可
7629523303101601.2滅菌済ポリプロピレン(PP)-80~オートクレーブ(121、20分)丸型
3,000
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
7629524903102001.2滅菌済ポリプロピレン(PP)-80~オートクレーブ(121、20分)丸型
3,000
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
7629525803101501.2滅菌済ポリスチレン(PS)-20~60(オートクレーブ不可)丸型
3,000
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
7629526703101901.2滅菌済ポリスチレン(PS)-20~60(オートクレーブ不可)丸型
3,000
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする