0.5mLディープウェルプレート

0.5mLディープウェルプレート - TGK(東京硝子器械)

サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。

容量(mL)0.5材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分)仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free内容量1箱(7個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滅菌
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762952760310800未滅菌
3,600
3,590
3,949(税込)
6日以内出荷
返品不可
762952850310810滅菌済
4,600
4,590
5,049(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする