ヨウ素試験紙セット IL-250

ヨウ素試験紙セット IL-250 - TGK(東京硝子器械)
内容ロール+詰替ロール+試験管(ケース付)幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~50ppm(0/12.5/25/50)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762953461512000
3,200
3,190
3,509(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする