トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入

トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入 - TGK(東京硝子器械)

純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。
RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー
ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。
-190℃~121℃の温度耐性
オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること)
30000×gまでの遠心が可能

容量(mL)1.5内容量1箱
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7629757703001001.5ナチュラル
3,600
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
7629758603001101.5ローズ
5,500
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
7629759503001201.5イエロー
5,500
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
7629760403001301.5グリーン
5,500
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
7629761303001401.5ブルー
5,500
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
7629762903001501.5ブラック
7,000
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする