曜日別特売

Fine金網テストスクリーン フラスコ用

Fine金網テストスクリーン フラスコ用 - TGK(東京硝子器械)

ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。

線径(Φmm)細(0.28×14メッシュ)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
有効径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76301558-フラスコ 50mL用60
1,200
1,188
1,307(税込)
7日以内出荷
返品不可
76301576-フラスコ 200mL用85
1,440
1,426
1,569(税込)
7日以内出荷
返品不可
76301594-フラスコ 500mL用115
1,760
1,742
1,916(税込)
7日以内出荷
返品不可
76301567-フラスコ 100mL用70
1,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
76301585-フラスコ 300mL用100
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76301603-フラスコ 1000mL用140
2,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76301567-26023157-- テストスクリーン フラスコ用 東京スクリーン 26023157テストスクリーン フラスコ用東京スクリーン1枚
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
76301585-26023175-- テストスクリーン フラスコ用 東京スクリーン 26023175テストスクリーン フラスコ用東京スクリーン1枚
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
76301603-26023193-- テストスクリーン フラスコ用 東京スクリーン 26023193テストスクリーン フラスコ用東京スクリーン1枚
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする