曜日別特売

試験用ふるい ST製 200Φ×60H

試験用ふるい ST製 200Φ×60H - TGK(東京硝子器械)
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×60内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考Mesh
適合
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76302407-125フラットトップ織-
14,800
14,652
16,117(税込)
19日以内出荷
返品不可
76302425-90フラットトップ織-
14,800
14,652
16,117(税込)
19日以内出荷
返品不可
76302434-75フラットトップ織-
14,800
14,652
16,117(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302443-63フラットトップ織-
14,800
14,652
16,117(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302459-53フラットトップ織-
16,400
16,236
17,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302468-45フラットトップ織-
16,400
16,236
17,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302477-37.5フラットトップ織-
16,400
16,236
17,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302486-31.5フラットトップ織-
16,400
16,236
17,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302495-26.5フラットトップ織-
16,400
16,236
17,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302504-22.4フラットトップ織-
16,400
16,236
17,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302513-19フラットトップ織-
16,400
16,236
17,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302529-16フラットトップ織-
16,200
16,038
17,642(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302538-13.2フラットトップ織-
16,200
16,038
17,642(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302547-11.2フラットトップ織-
16,200
16,038
17,642(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302556-9.5フラットトップ織-
16,600
16,434
18,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302565-8フラットトップ織-
16,600
16,434
18,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302574-6.7フラットトップ織-
16,600
16,434
18,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302583-5.63.5フラットトップ織-
16,600
16,434
18,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302599-4.754.0フラットトップ織-
16,600
16,434
18,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302608-44.7フラットトップ織-
16,600
16,434
18,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302617-3.355.5フラットトップ織-
17,200
17,028
18,731(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302626-2.86.5フラットトップ織-
17,200
17,028
18,731(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302635-2.367.5フラットトップ織-
17,200
17,028
18,731(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302644-28.6平織-
15,400
15,246
16,771(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302653-1.710平織-
15,400
15,246
16,771(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302669-1.412平織-
15,400
15,246
16,771(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302678-1.1814平織-
15,400
15,246
16,771(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302687-116平織-
15,400
15,246
16,771(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302696--18平織850μm
14,600
14,454
15,899(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302705--22平織710μm
14,600
14,454
15,899(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302714--26平織600μm
14,600
14,454
15,899(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302723--30平織500μm
14,600
14,454
15,899(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302739--36平織425μm
14,600
14,454
15,899(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302748--42平織355μm
14,600
14,454
15,899(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302757--50平織300μm
14,600
14,454
15,899(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302766--60平織250μm
14,600
14,454
15,899(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302775--70平織212μm
14,600
14,454
15,899(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302784--83平織180μm
14,600
14,454
15,899(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302793--93平織160μm
15,100
14,949
16,444(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302809--100平織150μm
15,000
14,850
16,335(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302818--120平織125μm
15,100
14,949
16,444(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302827--140平織106μm
15,200
15,048
16,553(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302836--149平織100μm
22,600
22,374
24,611(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302845--166平織90μm
16,200
16,038
17,642(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302854--200平織75μm
17,200
17,028
18,731(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302863--235平織63μm
20,800
20,592
22,651(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302879--280平織53μm
24,400
24,156
26,572(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302888--330平織45μm
26,300
26,037
28,641(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302897--390綾織38μm
34,000
33,660
37,026(税込)
7日以内出荷
返品不可
76302906--440綾織32μm
51,600
51,084
56,192(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする