曜日別特売
- 試験用ふるい ST製 200Φ×60H TGK(東京硝子器械) 76302748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい ST製 200Φ×60H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は呼び寸法・参考Mesh・JIS規格など53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
355μm
参考Mesh
42
注文コード
76302748
品番
-
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
参考Mesh
42
適合
平織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
355μm
仕様
JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質
ステンレス
内径×深さ(mm)
200×60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする