TGK(東京硝子器械)
ソフトシール PTFE製
耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。
非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。
耐熱温度(℃)
-100~+260
引張強度
30 N/mm
2
融点(℃)
327
使用圧力(MPa)
気体:2、液体:5
材質
PTFE
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76311403
-
幅3mm×厚さ1.5mm×長さ30m
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76311419
-
幅6mm×厚さ3mm×長さ15m
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76311428
-
幅9mm×厚さ4.5mm×長さ8m
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76311437
-
幅12mm×厚さ6mm×長さ5m
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください