曜日別特売

ポータブルシーラー

ポータブルシーラー - TGK(東京硝子器械)

シール材をシーラーで挟んですぐ離すだけで、簡単にシーリングが完了。
防湿・防錆対策に!
タップシートや熱融着可能なセロハン、アルミホイル、コート紙等のラミネート製品用にはラミネートモデルをおすすめします。
ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビフィルム、サラン等のヒートシール用にはポリモデルをお勧めします。

シール長さ(mm)150電源(V)100外形寸法(mm)170×180×95H本体質量(kg)約1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
シール幅(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76312943150Cラミネートモデル10(両面加熱)65
75,000
74,250
81,675(税込)
6日以内出荷
返品不可
76312959150Pポリモデル2(片面加熱)35
75,000
74,250
81,675(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする