日東電工ベースマテリアル
ニトクリーンマット 551DB
最後の1枚まで剥離しやすいようにナシ地のライン入りです。
用途
画像はマットとアンダーマットの組合せの使用例です。
厚さ(mm)
0.06
色
ダークブルー
仕様
50枚積層×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76316048
30370-1002-00
600×900
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
76316057
30370-1003-00
600×1200
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください