日東電工ベースマテリアル
ニトクリーンマット 551DB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
76316048
品番
30370-1002-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
最後の1枚まで剥離しやすいようにナシ地のライン入りです。
用途
画像はマットとアンダーマットの組合せの使用例です。
厚さ(mm)
0.06
色
ダークブルー
仕様
50枚積層×1
寸法(mm)
600×900