ユニストッパー

ユニストッパー - 日本理化学器械(NRK)

シリコン主体フッ素樹脂結合

耐熱温度(℃)-95~+270内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7631620622171325
190
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
7631622444201625
330
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
7631624966232025
430
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
7631625877252128
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
7631627699302530
760
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
763162851010322735
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
763162941111353035
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
763163031212373236
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
763163191313393436
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
763163281414413737
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
763163371515454037
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
763163461616464138
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
763163551717484340
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
763163641818524640
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
763163731919554843
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
7631619711151125
140
取扱い終了
返品不可
代替品有
7631621533181525
240
取扱い終了
返品不可
代替品有
7631623355211825
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
7631626788282329
560
取扱い終了
返品不可
代替品有
763163892020585144
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76316398B0B131017
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7631619710295853211 ユニストッパー TGK(東京硝子器械) 02958532ユニストッパーTGK(東京硝子器械)1個
159
税込175
注文コードが変更になりました
7631621530295855733 ユニストッパー TGK(東京硝子器械) 02958557ユニストッパーTGK(東京硝子器械)1個
269
税込296
注文コードが変更になりました
7631623350295857555 ユニストッパー TGK(東京硝子器械) 02958575ユニストッパーTGK(東京硝子器械)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
7631626780295860288 ユニストッパー TGK(東京硝子器械) 02958602ユニストッパーTGK(東京硝子器械)1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
7631638920029587242020 ユニストッパー TGK(東京硝子器械) 02958724ユニストッパーTGK(東京硝子器械)1個
4,990
税込5,489
注文コードが変更になりました
76316398B029587420BB ユニストッパー TGK(東京硝子器械) 02958742ユニストッパーTGK(東京硝子器械)1個
109
税込120
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする