薄型中温度プレート

薄型中温度プレート - TGK(東京硝子器械)

薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート
プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。
振とう器等の上にのせて使用できます。

使用温度範囲(℃)(室温+5)~80精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)材質(プレート)SUS304ヒーターマイカヒーター電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター(W)30/50使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御温度設定範囲(℃)10~80荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76316599NHPT-150Φ90シャーレー1枚/マイクロプレート1枚用500
124,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
76316608NHPT-200Φ90シャーレー4枚/マイクロプレート2枚用800
127,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする