曜日別特売

サンドバス型ホットプレート

サンドバス型ホットプレート - 日伸理化

ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。
ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。
プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。

温度範囲(℃)50~250精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて)材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調節液体膨張式最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)内容量1台
注意
※三芯接地プラグ付電源コードを使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プレート寸法(mm)
ヒーター容量(W)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76316985NHS-300338×238×25H750AC100V 7.5A
99,500
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76316994NHS-450388×288×25H900AC100V 9A
107,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする