タクミナ
デジタル残留塩素テスター DCT-01
安心の防水仕様です(IP65)。
99件分の測定値を記録するメモリ機能、結合塩素探知機能(遊離塩素測定時)、ゼロ校正機能(キャリブレーション)付き。
電池残量警告、バックライト、オートパワーオフ機能付き。
用途
浴場のレジオネラ対策に。食品工場、化学工場などでの塩素濃度管理に。水道水・受水槽の水質チェックに。プール、温泉の水質チェックに。
測定範囲
0.00~5.00mg/L
測定対象
水道水、プール水、浴場水、温泉水、受水槽、食品・化学工場用水
測定項目
遊離塩素、全塩素
測定原理
DPD試薬による吸光光度法(2波長式)
使用環境
0~50℃(相対湿度:0~90%)結露しないこと
本体寸法(mm)
175×66×54.5H
本体質量(g)
約310
電源
単4アルカリ電池4個
付属品
セル:2個、試薬:一般用遊離塩素測定 DPD分包試薬(100回分)、電池:単4アルカリ電池4個、ハンドストラップ:1本、取扱説明書:1部
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76317369
7TESA000010
¥
87,600
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください