曜日別特売

メラミン白キャップ

メラミン白キャップ - NEG(日電理化硝子)
全12種類を絞り込む
材質
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
適合管びん
使用温度(℃)
材質
適合バイアル瓶
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763217183080131袋(100個)ねじ口びん用S-1、S-2、S-08、S-09A、S-09B-120~130メラミン-
5,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
763217273080051袋(50個)ねじ口びん用S-3、S-5、SV-5、SV-8-120~130メラミン-
2,650
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
763217363080151袋(50個)ねじ口びん用SV-10、SV-15-120~130メラミン-
3,200
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
763217453080161袋(50個)ねじ口びん用SV-20-120~130メラミン-
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
763217543080171袋(50個)ねじ口びん用SV-30-120~130メラミン-
3,750
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
763217633080181袋(25個)ねじ口びん用SV-50A、SV-100-120~130メラミン-
2,725
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
763217793080031袋(100個)ねじ口びん用S-07、S-06-120~130メラミン-
4,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
763217883080201袋(20個)ねじ口びん用SV-110、SV-150-120~130メラミン-
3,320
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
763222533080501袋(100個)---メラミン樹脂製SVF-3
7,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
763222693080511袋(100個)---メラミン樹脂製SVF-5
7,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
763222783080521袋(50個)---メラミン樹脂製SVF-10、12、15、20、30
3,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
763222873080531袋(25個)---メラミン樹脂製SVF-50,100
4,675
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする