NEG(日電理化硝子)
フェノール黒蓋
種類
ねじ口びん用
適合管びん
S-1、S-2、S-08、S-09A、S-09B
使用温度(℃)
-120~190(耐乾熱)
材質
フェノール樹脂
色
黒
オートクレーブの可否
可
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76321797
308025
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください