NEG(日電理化硝子)
フェノール穴開黒キャップ 100入
種類
穴あきキャップ
材質
フェノール樹脂
色
黒
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バイアル瓶
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76322208
308060
SY-06、-07、-スピッチ
5
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76322217
308061
SY-08、-09、-1、-2
7
¥
6,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください