曜日別特売

穴開黒キャップ SY・S-3/5・SPV-1000用 100入

穴開黒キャップ SY・S-3/5・SPV-1000用 100入 - NEG(日電理化硝子)
種類穴あきキャップ適合バイアル瓶SY-3、-5穴径(Φmm)8材質フェノール樹脂内容量1袋
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76322226308062
7,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする