デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH

デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH 日陶科学

液晶デジタル表示でみやすい。
携帯に便利なコンパクトタイプ。
安全性の高いDPD粉末試薬(残留塩素)及び指示範囲の広いフェノールレッド(pH)を採用。
小型セルを使用しているのでDPD試薬は従来の1/3で経済的。
電源はAC、DC両用です。

測定範囲残留塩素:0.00~2.00mg/L(ppm)水素イオン濃度(pH):6.0~8.6 付属品比色セル(フタ付き)×2本、DPD試薬(粉末)25g×1個、フェノールレッド4mL×1本、ポリピペット5mL×1本、ポリピペット0.2mL×1本、9Vアルカリ乾電池(006P)×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書 仕様測定対象:水道水、プールの水、給食室、浄化槽、下水等測定項目:遊離残留塩素、水素イオン濃度(pH)測定原理:残留塩素 DPD発色による2波長吸光度、水素イオン濃度(pH) フェノールレッド発色による2波長吸光度測定分解能:残留塩素濃度 0.01mg/L(ppm)、水素イオン濃度(pH) 0.1使用温度範囲:0~40℃使用湿度範囲:0~85%(但し結露なきこと)指示精度:残留塩素 測定値の±(3%+1digt)または±0.05ppmどちらか大きい方 pH:±0.1外形寸法:87× 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76323583 4404163
39,800
38,980
42,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする