曜日別特売

保護メガネ

保護メガネ - 日本光器製作所(NIKKO)
材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レンズ色
遮光度
本体質量(g)
材質
規格
レンズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76323635727 IR3-グリーン系統3.048-JIS規格に相当する遮光能力を持つので、「遮光メガネ」として使用可能。IR--
2,880
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
76323705NY-3PCノーマルタイプ---フレーム:ナイロン--無色透明27
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする