日本光器製作所(NIKKO)
遮光メガネ
眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶解時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護します。
質量(g)
27
色(フレーム)
グレー
テンプル色
オレンジ
仕様
テンプル:角度調節が可能(3段階)
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
注意
※レーザー光遮光には使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76323644
NY-3 IR1.7
NIKKO IR1.7
1.7
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
76323653
NY-3 IR2
NIKKO IR2
2.0
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
76323669
NY-3 IR3
NIKKO IR3
3.0
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
76323678
NY-3 IR4
NIKKO IR4
4.0
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
76323687
NY-3 IR5
NIKKO IR5
5.0
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください