曜日別特売

セーフティーゴーグル

セーフティーゴーグル - 日本光器製作所(NIKKO)

間接ベンチレーションの構造により、ゴーグル内へ侵入する粉じん等を防ぎます。
浮遊粉じん、液体飛沫、または衝撃度の小さい飛沫物から作業者の目を保護します。
両面を防曇加工したFCレンズを使用し、ベンチレーションとの相乗効果で「くもり」の危険から守ります。
メガネ・マスクとの併用可能です。

色(フレーム)クリア質量(g)79紫外線カット99.9%カット奥行(mm)50(レンズ部内寸)横幅(mm)187(レンズ部内寸)レンズセルロースアセテート機能メガネ・マスクとの併用可能材質(フレーム)軟質ビニール縦(mm)最長部:65、最短部:40(レンズ部内寸)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76323696-
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする