曜日別特売

軽作業メガネ くもり止め

軽作業メガネ くもり止め - 日本光器製作所(NIKKO)

軽量で耐衝撃性に優れる。
テンプルの角度調節が可能(3段階)。
ナイロン製フレームなのでかけ心地が良い。
紫外放射約100%カット。
JIS相当品。

タイプくもり止めタイプ無色透明質量(g)27材質フレーム:ナイロン仕様フレーム/テンプル:グレー/オレンジ材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76323714NY-3
1,620
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする