潜水ヒーター

潜水ヒーター - 日本ヒーター

タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。
本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。
端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。

用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。タイプテフロン被覆寸法(幅W×高さH)(mm)65×70リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1)材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービング連続使用温度(℃)80以下内容量1本
注意
※連続使用温度は80℃以下でご使用ください。
全6種類を絞り込む
電圧(V)
容量(kW)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
容量(kW)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76323793YDF-11E単相 1001350
88,000
87,980
96,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
76323809YDF-21E単相 2001350
88,000
87,980
96,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
76323818YDF-22E単相 2002550
109,000
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
76323827YDF-31E三相 2001350
88,000
87,980
96,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
76323836YDF-32E三相 2002550
109,000
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
76323845YDF-33E三相 2003740
125,000
119,800
131,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする