TGK(東京硝子器械)
ニューPVCグローブ パウダフリー 200枚
伸縮性と帯電防止性にすぐれています。
クリーンルーム用。
粉有無
パウダーフリー
材質
塩化ビニール
滅菌
未滅菌(食品分野での使用には不適格です)
全長(mm)
約230
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76325114
3024-202
S
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76325123
3024-203
M
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76325139
3024-204
L
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください