曜日別特売

PCRプレート シンプレート 50入

PCRプレート シンプレート 50入 - TGK(東京硝子器械)

ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。
プレート本体に適度な硬さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能です・
オートクレーブ不可。
未滅菌。

容量(mL)0.2適合シンプレートタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121適合キャップPCR-96-8Cナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ内容量1箱
注意
※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76325595PCR-96-I
36,300
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする