TGK(東京硝子器械)
2ポジションキャップ付チューブPP
オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ
滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)
材質
ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)
-80~121
オートクレーブの可否
不可
仕様
●遠心耐性:10000RCF(×g)
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76325726
222-2376-080
5
12Φ×75H
¥
28,000
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76325744
222-2381-080
8
13Φ×100H
¥
47,200
¥
47,100
¥
51,810
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76325769
222-2393-080
16
17Φ×100H
¥
29,800
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください