TGK(東京硝子器械)
2ポジションキャップ付チューブPS
オートクレーブ不可
タイプ
滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)
材質
ポリスチレン(PS)
耐温度性(℃)
-40~60
オートクレーブの可否
不可
仕様
●遠心耐性:8200RCF(×g)
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76325735
222-2061-050
8
13Φ×100H
¥
41,900
¥
41,899
¥
46,089
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76325753
222-2094-050
16
17Φ×100H
¥
34,600
¥
34,599
¥
38,059
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください