曜日別特売

クリーンリボンヒーター

クリーンリボンヒーター - ヒーターエンジニア(Heater Engineer)

本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン~Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。
クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。

使用温度(℃)200以下最高使用温度(℃)240リード線長さ(mm)500内容量1本
全84種類を絞り込む
長さ(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
長さ(mm)
電熱容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76325839CR10-2010-1000100
11,760
10,900
11,990(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325848CR10-2015-1500100
14,400
13,900
15,290(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325857CR10-2020-2000100
20,160
19,900
21,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325866CR10-2030-3000100
27,360
26,900
29,590(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325875CR15-2015-1500150
15,360
14,900
16,390(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325884CR15-2020-2000150
19,920
19,900
21,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325893CR15-2030-3000150
29,040
28,900
31,790(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325909CR20-2015-1500200
17,040
16,900
18,590(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325918CR20-2020-2000200
21,120
19,900
21,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325927CR20-2030-3000200
29,600
28,900
31,790(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325936CR30-2030-3000300
32,640
31,900
35,090(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325945CR10-2510-1000100
11,760
10,900
11,990(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325954CR10-2515-1500100
14,400
13,900
15,290(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325963CR10-2520-2000100
20,160
19,900
21,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325979CR10-2530-3000100
27,360
26,900
29,590(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325988CR15-2515-1500150
15,360
14,900
16,390(税込)
17日以内出荷
返品不可
76325997CR15-2520電源端子(コンセントプラグ・丸端子など)2000150
19,920
19,900
21,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326006CR15-2530-3000150
29,040
28,900
31,790(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326015CR20-2515-1500200
17,040
16,900
18,590(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326024CR20-2520-2000200
21,160
19,900
21,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326033CR20-2530-3000200
29,600
28,900
31,790(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326049CR30-2530-3000300
32,640
31,900
35,090(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326058CR10-3010-1000100
13,920
13,900
15,290(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326067CR10-3015-1500100
17,280
16,900
18,590(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326076CR10-3020-2000100
23,040
22,900
25,190(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326085CR10-3030-3000100
29,040
28,900
31,790(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326094CR15-3010-1000150
14,640
13,900
15,290(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326103CR15-3015-1500150
18,480
17,900
19,690(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326119CR15-3020-2000150
23,520
22,900
25,190(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326128CR15-3030-3000150
30,480
29,900
32,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326137CR20-3010-1000200
16,800
15,900
17,490(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326146CR20-3015-1500200
19,920
19,900
21,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326155CR20-3020-2000200
24,480
23,900
26,290(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326164CR20-3030-3000200
31,200
29,900
32,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326173CR30-3010-1000300
20,640
19,900
21,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326189CR30-3015-1500300
20,400
19,900
21,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326198CR30-3020-2000300
29,040
28,900
31,790(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326207CR30-3030-3000300
35,040
34,900
38,390(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326216CR40-3020-2000400
33,120
32,900
36,190(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326225CR40-3030-3000400
39,600
38,900
42,790(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326234CR50-3020-2000500
36,480
35,900
39,490(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326243CR50-3030-3000500
44,880
43,900
48,290(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326259CR10-4010-1000100
14,880
13,900
15,290(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326268CR10-4015-1500100
18,960
18,900
20,790(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326277CR10-4020-2000100
24,600
23,900
26,290(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326286CR10-4030-3000100
31,080
29,900
32,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326295CR15-4010-1000150
16,080
15,900
17,490(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326304CR15-4015-1500150
20,400
19,900
21,890(税込)
15日以内出荷
返品不可
76326313CR15-4020-2000150
25,320
24,900
27,390(税込)
17日以内出荷
返品不可
76326329CR15-4030-3000150
32,880
31,900
35,090(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする