TGK(東京硝子器械)
フラットシャーレー 90B
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
身の径(Φmm)
95
身の高さ(mm)
20
本体質量(g)
約120
質量(g)
蓋:約62、身:約58
寸法(mm)
内径:87.9Φ蓋外径:約101、内径:96身外径:約94、内径:89
材質
板ガラス
外径(Φmm)
約45.5(身)
フタ外径(Φmm)
約101
フタ内径(Φmm)
87.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76331369
0101-06
¥
870
¥
861
¥
947
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください