Fine透視度計 スタンド付

Fine透視度計 スタンド付 - TGK(東京硝子器械)

各種水の透明の度合を測定するための器具です。
底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。
すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。

適合アクリルスタンド付きセット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76331615-5mL刻み、20mLごとに数字が表示されています。比色管/外径:約34mm、内径:約30mmアクリルスタンド/横 100 × 縦 110 × 高さ 1050mm支え板の幅:110mm支え板同士の距離:約59mmゴムチューブ/内径:6mm、外径:8.5mm、長さ:102mmアクリルスタンド/穴径:約37.5
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76331597-5mL単位比色管/全長:約530mm、外径:約37mm、アクリルスタンド/穴径:約37.5
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
76331633-5mmまでは1mm単位5mm以降は2mm単位比色管/外径:約35mm、内径:約31mm、全高:約330mmアクリルスタンド/穴径:約37.5
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76331597-02995361792-80-61-15- Fine透視度計 アクリルスタンド付き TGK(東京硝子器械) 02995361Fine透視度計 アクリルスタンド付きTGK(東京硝子器械)1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
76331633-02995325792-80-61-03- Fine透視度計 アクリルスタンド付き TGK(東京硝子器械) 02995325Fine透視度計 アクリルスタンド付きTGK(東京硝子器械)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする