TGK(東京硝子器械)
テトラテックス 腕カバー
耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腕カバーと胸前掛です。
薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。
耐薬性・耐熱性に優れています。
導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質
ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐 腰紐:ナイロン
耐水圧(kPa)
294以上
長さ(mm)
390
色
白
寸法(Φmm)
120
生地性能
耐薬品性・耐薬性・耐熱性・静電防止
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76335544
F-7232-001
¥
7,800
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください