NPVグローブ・ロング 100枚

NPVグローブ・ロング 100枚 - TGK(東京硝子器械)NPVグローブ・ロング 100枚 - TGK(東京硝子器械)NPVグローブ・ロング 100枚 - TGK(東京硝子器械)

12インチ(約29cm)の長さの粉なしタイプのプラスチックグローブです。
厚手仕様の為、様々なシーンでご利用いただけます。
粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。
左右兼用のため、とても経済的です。
ポップ式のため、直接箱から取り出すことができます。
GS1-128対応
GS1-128対応

左右区別左右兼用内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
粉有無
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76339105FR-5010S29±1PVC(ポリ塩化ビニール)クリア粉無100
1,400
1,386
1,525(税込)
当日出荷
76339114FR-5011M29±1PVC(ポリ塩化ビニール)クリア粉無100
1,400
1,386
1,525(税込)
当日出荷
76339123FR-5012L29±1PVC(ポリ塩化ビニール)クリア粉無100
1,400
1,386
1,525(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする