曜日別特売
FR-5011 NPVグローブ・ロング 100枚 TGK(東京硝子器械) 76339114

NPVグローブ・ロング 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード76339114品番FR-5011
在庫数量:残り15点です。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

12インチ(約29cm)の長さの粉なしタイプのプラスチックグローブです。
厚手仕様の為、様々なシーンでご利用いただけます。
粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。
左右兼用のため、とても経済的です。
ポップ式のため、直接箱から取り出すことができます。
GS1-128対応
GS1-128対応

サイズ
M
全長(cm)
29±1
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
クリア
粉有無
粉無
入数(枚)
100
仕様
手の甲幅(mm):95±2
手の平幅(cm)
9.5±0.2
左右区別
左右兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする