LDPEアームカバー クリアー フリー 50入

LDPEアームカバー クリアー フリー 50入 - TGK(東京硝子器械)

油・酸・アルカリ・溶剤に強い使い切りポリエチレン製の腕カバーです。
袖部が汚れやすい作業、袖を汚したくない作業用のカバーとなります。
シッカリした厚み(20μ)とスリム設計なので、まとわりつきが軽減します。
両側のゴムバンドで、作業中のズレ落ちがしにくくなります。
耐候性ゴムバンド(青色)を使用しているので、ゴムの劣化が少ないため長時間の保管も可能です。(業界初)
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策として使用する事も可能です。

サイズフリークリアー本体寸法(cm)約38×20厚さ(μm)約20規格GS1-128対応素材LDPE内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76339796FR-5541
890
881
969(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする