曜日別特売

マイクロプレート 滅菌

マイクロプレート 滅菌 - BRANDマイクロプレート 滅菌 - BRAND
本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10H滅菌フタ付き個装、β放射線(ISO11137 及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適合)ウェル数96内容量1箱(50個)
全13種類を絞り込む
1ウェル当り容量(μL)
色(プレート)
材質
ウェル形状
13種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
1ウェル当り容量(μL)
色(プレート)
材質
ウェル形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76341494781660-330透明ポリスチレン(PS)U底
25,40022,980
22,980
25,278(税込)
102日以内出荷
返品不可
76341503781661-360透明PSV底
25,40022,980
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
76341519781662-350透明PS、形状のF底は平底F底
25,40022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76341528781663-350透明PS、形状のC底は平底でエッジがカーブしています。C底
25,40022,980
22,980
25,278(税込)
102日以内出荷
返品不可
76341537781665-350PS、形状のF底は平底F底
45,80039,980
39,980
43,978(税込)
102日以内出荷
返品不可
76341546781668-350PS、形状のF底は平底F底
45,80039,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76341555781900-330透明ポリスチレン(PS)U底
94,00081,980
81,980
90,178(税込)
102日以内出荷
返品不可
76341564781902-350透明PS、形状のF底は平底F底
94,00081,980
81,980
90,178(税込)
102日以内出荷
返品不可
76341573781960-330透明ポリスチレン(PS)U底
28,50025,980
25,980
28,578(税込)
102日以内出荷
返品不可
76341589781962-350透明PS、形状のF底は平底F底
28,50025,980
25,980
28,578(税込)
102日以内出荷
返品不可
76341598781965-350PS、形状のF底は平底F底
51,10044,980
44,980
49,478(税込)
102日以内出荷
返品不可
76341607781968-350PS、形状のF底は平底F底
51,10044,980
44,980
49,478(税込)
102日以内出荷
返品不可
66449428781668【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)350PS、形状のF底は平底F底
45,80039,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする