枝管外径(Φmm)6~9仕様逆止弁内蔵TGK品番814-64-74-01材質PP.FKM.PTFE質量(g)33径(Φmm)6.2(枝管先端部)/9.4(枝管付け根)外径(Φmm)足部分(すそ広がりになっている):先端部8.7/中央部7.4/付け根6.8接続方法【水道との接続方法】1:ナットコネクター(3/4インチ)1-1:1/2インチアダプター(付属品)、2:ホースニップル(10~12mmホース対応)、口金等で固定してください上部接続口(Φmm)1:10~20/2:R3/4(ΦR1/2)耐熱温度(℃)80(最高)内容量1個