ワーゼフ
オールステンレスジャッキ(ノブ式)
耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。
側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
材質
ステンレスSUS304
内容量
1個(1個)
全7種類を絞り込む
静止荷重(kg)
8
25
35
45
寸法(mm)
選択してください
【天板×座】80×80
【天板×座】100×100
【天板×座】150×150
【天板×座】180×180
【天板×座】200×200
【天板×座】250×250
【天板×座】300×300
伸縮範囲(mm)
選択してください
54~135
55~140
75~245
75~385
88~490
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
静止荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73554410
ASJ-8
【天板×座】80×80
8
54~135
¥
31,240
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73554419
ASJ-18
【天板×座】180×180
25
75~245
¥
40,880
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73554428
ASJ-25
【天板×座】250×250
35
75~385
¥
85,120
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73554437
ASJ-30
【天板×座】300×300
45
88~490
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73554446
ASJ-10
【天板×座】100×100
8
55~140
¥
32,260
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73554455
ASJ-15
【天板×座】150×150
25
55~140
¥
38,520
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73554471
ASJ-20
【天板×座】200×200
25
75~245
¥
42,560
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください